Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura1.36 pulg.
- Tamaño hexagonal1.18 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.64 pulg.
- Longitud1.81 pulg.
- Longitud total1.81 pulg.
- Tamaño de la rosca11/16-24
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Rosca del extremo 111/16-24
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteG1210-10
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción