Motion
G4103-4-4-4
Racor de manguera reutilizable Aeroquip serie G4103
Artículo MI #12883968
No. Fabricante G4103-4-4-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racor de manguera reutilizable Aeroquip serie G4103
Artículo MI #12883968
No. Fabricante G4103-4-4-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Altura
    0.64 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.55 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.12 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.16 pulg.
  • Longitud
    2.60 pulg.
  • Longitud total
    2.60 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Ancho
    0.55 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC
  • Estilo final 1
    JIC
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    G4103-4-4-4
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
G4103-4-4-4 REUSAB AEROQUIP SERIE G4103
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron