Motion
G4679-32
Conjunto de boquillas de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip G4679
Artículo MI #12884004
No. Fabricante G4679-32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de boquillas de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip G4679
Artículo MI #12884004
No. Fabricante G4679-32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Altura
    6.09 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.36 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    4.96 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Diámetro interior
    1.75 pulg.
  • Longitud
    8.22 pulg.
  • Longitud total
    8.22 pulg.
  • Ancho
    2.81 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    G4679-32
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
G4679-32 AEROQUIP SERIE G4679 REUTILIZABLE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo