Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura2.72 pulg.
- Tamaño hexagonal2.36 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.79 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.34 pulg.
- Longitud3.63 pulg.
- Longitud total3.63 pulg.
- Tamaño de la roscaM52X2
- Ancho2.36 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M52X2
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteGA15772-32
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción