Motion
GA21864-24
Adaptadores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip GA21864
Artículo MI #12884086
No. Fabricante GA21864-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip GA21864
Artículo MI #12884086
No. Fabricante GA21864-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    3.36 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.81 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.36 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior
    1.18 pulg.
  • Longitud
    3.74 pulg.
  • Longitud total
    3.74 pulg.
  • Ancho
    3.36 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503 MANGUERA
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    GA21864-24
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
GA21864-24 AEROQUIP SERIE GA21864 REUSA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo