Motion
GA21866-20E
Codo 45˚ de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie GA32866
Artículo MI #12884088
No. Fabricante GA21866-20E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 45˚ de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie GA32866
Artículo MI #12884088
No. Fabricante GA21866-20E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Altura
    4.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.42 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    3.53 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    0.95 pulg.
  • Longitud
    6.51 pulg.
  • Longitud total
    6.51 pulg.
  • Ancho
    3.36 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503 MANGUERA
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    GA21866-20E
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
GA21866-20E AEROQUIP SERIE GA32866 REUS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo