Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.26 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.91 pulg.
- Longitud1.67 pulg.
- Longitud total1.67 pulg.
- Ancho1.26 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2755
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteGC3471-10
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera