Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.58 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Longitud0.86 pulg.
- Longitud total0.86 pulg.
- Ancho0.58 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesFC505 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteGH23246-4
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
CRIMPADO DE LA SERIE GH23246 DE AEROQUIP GH23246-4
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera