Motion
1A6FR6
Accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie 1A hembra giratorio ORS
Artículo MI #12884338
No. Fabricante 1A6FR6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie 1A hembra giratorio ORS
Artículo MI #12884338
No. Fabricante 1A6FR6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.87 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.24 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Longitud
    2.60 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.067 pulg.
  • Longitud total
    2.60 pulg.
  • Peso total
    1.17 lb
  • Tamaño de la rosca
    11/16-16
  • Peso
    1.17 lb
  • Ancho
    1.07 pulg.

Details

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1A6FR6
  • Número de Upc del fabricante
    678146168863
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146168863

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DE MANGUERA DE ENGASTE DE LA SERIE 1A DE AEROQUIP 1A6FR6
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo