Motion
1A8SL6
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A macho Staplock
Artículo MI #12884346
No. Fabricante 1A8SL6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A macho Staplock
Artículo MI #12884346
No. Fabricante 1A8SL6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Longitud
    2.30 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.06 pulg.
  • Longitud total
    2.30 pulg.
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Nombre corto de la conexión 1
    Staplok
  • Estilo final 1
    Staplok
  • Número de catálogo del fabricante
    1A8SL6
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DE MANGUERA DE ENGASTE DE LA SERIE 1A DE AEROQUIP 1A8SL6
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo