Motion
1BA24FJ24C
Accesorios de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1B hembra JIC/SAE 37° giratorio
Artículo MI #12884348
No. Fabricante 1BA24FJ24C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1B hembra JIC/SAE 37° giratorio
Artículo MI #12884348
No. Fabricante 1BA24FJ24C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/8 pulg.
  • Altura
    2.73 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.07 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior
    1.26 pulg.
  • Longitud
    3.82 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.73 pulg.
  • Longitud total
    3.82 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 7/8-12
  • Ancho
    2.73 pulg.

Detalles

  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 7/8-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    1BA24FJ24C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE DE LA SERIE 1B DE AEROQUIP 1BA24FJ24C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo