Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.55 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior0.82 pulg.
- Longitud2.82 pulg.
- Longitud total2.82 pulg.
- Peso total1.79 lb
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Peso1.79 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2651
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante4-411-16
- MaterialMonel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo3500 psi
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción