Motion
4-411-24
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #12884355
No. Fabricante 4-411-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #12884355
No. Fabricante 4-411-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/8 pulg.
  • Altura
    2.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.83 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior
    1.28 pulg.
  • Longitud
    3.28 pulg.
  • Longitud total
    3.28 pulg.
  • Peso total
    2.66 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 7/8-12
  • Peso
    2.66 lb
  • Ancho
    2.25 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    2651
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Estilo final 1
    ONU
  • Rosca del extremo 1
    1 7/8-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    4-411-24
  • Material
    Monel
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
4-411-24 AEROQUIP SERIE 411 REUTILIZABLE HO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo