Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/2 pulg.
- Altura2.00 pulg.
- Tamaño hexagonal1.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.03 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior1.28 pulg.
- Longitud3.48 pulg.
- Longitud total3.48 pulg.
- Peso total4.48 lb
- Tamaño de la rosca1 1/2-11 1/2
- Peso4.48 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2651
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11 1/2-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante4-412-24-24
- MaterialMonel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción