Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud3.60 pulg.
- Longitud total3.60 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4721-12-12S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción