Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Altura4.09 pulg.
- Tamaño hexagonal1.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.89 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.27 pulg.
- Longitud6.93 pulg.
- Longitud total6.93 pulg.
- Ancho3.36 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteGA21866-24
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción