Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Altura2.00 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.64 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.05 pulg.
- Longitud3.00 pulg.
- Diámetro exterior1.91 pulg.
- Longitud total3.00 pulg.
- Peso total2.30 lb
- Tamaño de la rosca1 5/8-12
- Peso2.30 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2651
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante4-411-20
- MaterialMonel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción