Motion
4-411-6
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #12884385
No. Fabricante 4-411-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #12884385
No. Fabricante 4-411-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    0.94 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.15 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.3 pulg.
  • Longitud
    2.05 pulg.
  • Longitud total
    2.05 pulg.
  • Peso total
    1.17 lb
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Peso
    1.17 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    2651
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Estilo final 1
    ONU
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    4-411-6
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Monel
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA REUTILIZABLE DE LA SERIE 411 AEROQUIP 4-411-6
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo