Motion
GBD3122500CD

Brush Research Mfg
GBD3122500CD

FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 3.5 in (89mm), 13.5 in OAL, Grano de 2500 , Diamante
Artículo MI #12893667
No. Fabricante GBD3122500CD
Precio3,180.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brush Research Mfg
GBD3122500CD

FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 3.5 in (89mm), 13.5 in OAL, Grano de 2500 , Diamante
Artículo MI #12893667
No. Fabricante GBD3122500CD
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
Precio3,180.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    3.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    5 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.310 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    2500
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Aplicación del material
    Excelente en metal duro, cerámica, acero endurecido para herramientas y acero tratado térmicamente
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE GBD3122500CD GBD PARA TRABAJO PESADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo