Motion
GBD900LA
Núcleo de madera de uso intensivo serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 9" (228mm), OAL de 34", Grano de 1000/1200 , Alúmina levigada
Artículo MI #12893669
No. Fabricante GBD900LA
Precio963.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de uso intensivo serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 9" (228mm), OAL de 34", Grano de 1000/1200 , Alúmina levigada
Artículo MI #12893669
No. Fabricante GBD900LA
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
Precio963.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    9 pulg.
  • Longitud del rectificador
    8 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina leñada
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT3): se vende por separado
  • Número de grano
    1000, 1200
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Aplicación del material
    Pulido final en muchos materiales
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
NÚCLEO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA SERIE GBD900LA GBD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo