Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.715 pulg.
- Longitud total18 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano800
- Uso en la industriaArmas de fuego
- Aplicación del materialPara un pulido final
- RPM Máx.1000 rpm
- Cantidad del paquete1