Motion
00734
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,68 Cal Paintball, orificio trasero, 21.6mm" ( 0.850") de diámetro de orificio, 10" OAL, grano 800 , óxido de aluminio
Artículo MI #12893682
No. Fabricante 00734
Precio54.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,68 Cal Paintball, orificio trasero, 21.6mm" ( 0.850") de diámetro de orificio, 10" OAL, grano 800 , óxido de aluminio
Artículo MI #12893682
No. Fabricante 00734
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
Precio54.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.850 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    800
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Aplicación del material
    Para un pulido final
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
00734 .68 CAL PATILLO TRASERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo