Motion
00750
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,68 Cañón de paintball Cal, Diámetro de orificio de 0.715" (18.2mm), 18" OAL, 180 grano, Carburo de silicio
Artículo MI #12893683
No. Fabricante 00750
Precio67.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,68 Cañón de paintball Cal, Diámetro de orificio de 0.715" (18.2mm), 18" OAL, 180 grano, Carburo de silicio
Artículo MI #12893683
No. Fabricante 00750
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
Precio67.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.715 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Aplicación del material
    Para tratar el óxido intenso y las picaduras
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
00750 .68 CAL BARREL DE PAINBALL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo