Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.72 lb
- Diámetro interior0.88 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro0.88 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.38 pulg.
- Diámetro exterior1.38 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.72 lb
- Peso0.72 lb
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónLíneas de freno de aire para locomotoras y turismos.
- AplicacionesLíneas de freno de aire para locomotoras y turismos.
- Presión de estallido1200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesFJ4649, FJ4709, FJ4650, 458
- ConductividadConductivo
- Construcción3 Trenza
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie 1531
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricante1531-16RL
- Número de Upc del fabricante678146213426
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima300 psi
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Temperatura mínima-65 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión300 psi
- Estándares cumplidosAAR-M618
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146213426
- Presión de trabajo300 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-65 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera