Motion
FC444-06RL
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 5/16 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 2250 psi, presión de ráfaga de 9000 psi, cubierta de poliéster, tubo termoplástico
Artículo MI #12893712
No. Fabricante FC444-06RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 5/16 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 2250 psi, presión de ráfaga de 9000 psi, cubierta de poliéster, tubo termoplástico
Artículo MI #12893712
No. Fabricante FC444-06RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.70 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Longitud de la manguera
    12.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    0.12 lb
  • Diámetro interior
    0.32 pulg.
  • Longitud
    12.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.32 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.7 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7 pulg.
  • Longitud total
    12.00 pulg.
  • Peso total
    0.12 lb
  • Grosor de la pared
    0.19 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    1.79 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos, neumáticos y de combustible.
  • Aplicaciones
    Sistemas hidráulicos, neumáticos y de combustible.
  • Presión de estallido
    9000 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Descripción
    Mangueras hidráulicas termoplásticas Aeroquip serie FC444
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Material del tubo interior
    Termoplástico
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    FC444-06RL
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima
    2250 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    2250 psi
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Presión máxima de trabajo
    2250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -70 °F
  • Temperatura mínima
    -70 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    2250 psi
  • Material del tubo
    Termoplástico
  • Materiales del tubo
    Termoplástico
  • Presión de trabajo
    2250 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    250 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -70 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMOPRÓTESIS DE LA SERIE FC444 AEROQUIP FC444-06RL
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
  • 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo