Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura4 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.78 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.15 lb
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.78 pulg.
- Diámetro exterior0.78 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.15 lb
- Grosor de la pared0.14 pulg.
- Peso0.15 lb
- Ancho0.78 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónLíneas de retorno de baja presión en sistemas hidráulicos.
- AplicacionesLíneas de retorno de baja presión en sistemas hidráulicos.
- Presión de estallido1600 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesOTC, Tetina de corte
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC598
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC598-08RL
- Número de Upc del fabricante678146070470
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Presión máxima400 psi
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Temperatura máxima302 °F
- Presión máxima de trabajo400 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión400 psi
- Estándares cumplidosAAG 100R6
- Material del tuboTubo interior AQP
- Materiales del tuboTubo interior AQP
- UPC_NO678146070470
- Presión de trabajo400 psi
- Temperatura máxima de trabajo302 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera