Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura12 pulg.
- Altura1.45 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.38 lb
- Diámetro interior1.01 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.45 pulg.
- Diámetro exterior1.45 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.38 lb
- Peso0.38 lb
Detalles
- AplicaciónLimpieza de alcantarillado a alta presión.
- AplicacionesLimpieza de alcantarillado a alta presión.
- Presión de estallido6250 psi
- ColorNaranja
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNaranja
- Material de la cubiertaTermoplástico
- DescripciónMangueras hidráulicas termoplásticas Aeroquip serie FC701
- Material de recubrimiento de la mangueraTermoplástico
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorTermoplástico
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Presión máxima2500 psi
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Temperatura máxima150 °F
- Presión máxima de trabajo2500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión2500 psi
- Estándares cumplidosWEMI
- Material del tuboTermoplástico
- Presión de trabajo2500 psi
- Temperatura máxima de trabajo150 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
- 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente