Motion
GA505-6
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.62 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de estallido de 1087 psi, cubierta de caucho de cloropreno, tubo de nitrilo
Artículo MI #12893771
No. Fabricante GA505-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.62 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de estallido de 1087 psi, cubierta de caucho de cloropreno, tubo de nitrilo
Artículo MI #12893771
No. Fabricante GA505-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.75 pulg.
  • Altura
    0.37 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.00 lb
  • Diámetro interior
    0.37 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.62 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.62 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Grosor de la pared
    0.19 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Aplicaciones
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Presión de estallido
    1087 psi
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GA505
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Inyección de tinta
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima
    362 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    362 psi
  • Temperatura máxima
    248 °F
  • Presión máxima de trabajo
    362 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    362 psi
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Presión de trabajo
    350 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    248 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GA505-6 AEROQUIP SERIE GA505 GOMA HID
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo