Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura25 pulg.
- Altura2.70 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera2.27 lb
- Diámetro interior2 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.7 pulg.
- Diámetro exterior2.7 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total2.27 lb
- Peso2.27 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- AplicacionesHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- Presión de estallido6100 psi
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesTTC, Z
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Estilo de cubiertaPin pinchado
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH196
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCordones de acero de alta resistencia
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de Upc del fabricante678146214195
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima1525 psi
- Presión máxima de funcionamiento1525 psi
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo1525 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión1525 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R2 Tipo AT
- Material del tuboTubo interior AQP
- UPC_NO678146214195
- Presión de trabajo1525 psi
- Temperatura máxima de trabajo300 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera