Motion
GH493-06
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.83 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6500 psi, presión de estallido de 26000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12893796
No. Fabricante GH493-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.83 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6500 psi, presión de estallido de 26000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12893796
No. Fabricante GH493-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    4.92 pulg.
  • Altura
    0.38 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.48 lb
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.83 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.83 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    0.48 lb
  • Grosor de la pared
    2 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Aplicaciones
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Presión de estallido
    26000 psi
  • Color
    Negro
  • Construcción
    4 Espiral
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH493
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    260 °F
  • Presión máxima
    6500 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    6500 psi
  • Temperatura máxima
    260 °F
  • Presión máxima de trabajo
    6500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    6500 psi
  • Estándares cumplidos
    ISO 3862 Tipo R12|SAE 100R12|EN856 4SP|USCG|Certificación ABS|DNV|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Presión de trabajo
    6500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    260 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GH493-06 AEROQUIP SERIE GH493 GOMA ALTA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo