Motion
GH585-12
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.06 pulg. de D.E., presión de trabajo de 600 psi, presión de estallido de 2610 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo
Artículo MI #12893800
No. Fabricante GH585-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.06 pulg. de D.E., presión de trabajo de 600 psi, presión de estallido de 2610 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo
Artículo MI #12893800
No. Fabricante GH585-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de curvatura
    4.33 pulg.
  • Altura
    0.74 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    2.58 lb
  • Diámetro interior
    0.74 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/4 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.06 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.06 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    2.58 lb
  • Grosor de la pared
    1.25 pulg.
  • Peso
    2.58 lb

Details

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
  • Aplicaciones
    Sistemas hidráulicos de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
  • Presión de estallido
    2610 psi
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH585
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima
    652.5 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    652.5 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    652.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    652.5 psi
  • Estándares cumplidos
    EN854 Tipo 2TE
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Presión de trabajo
    600 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GH585-12 AEROQUIP SERIE GH585 GOMA ALTA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo