Motion
GH586-8
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.85 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1350 psi, presión de estallido de 5400 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo
Artículo MI #12893811
No. Fabricante GH586-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.85 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1350 psi, presión de estallido de 5400 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo
Artículo MI #12893811
No. Fabricante GH586-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3.34 pulg.
  • Altura
    0.50 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    2.42 lb
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.85 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.85 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    2.42 lb
  • Grosor de la pared
    1.25 pulg.
  • Peso
    2.42 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
  • Aplicaciones
    Sistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
  • Presión de estallido
    5400 psi
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH586
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima
    1350 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    1350 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    1350 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    1350 psi
  • Estándares cumplidos
    EN854 Tipo 3TE
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Presión de trabajo
    1350 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GH586-8 AEROQUIP SERIE GH586 GOMA HID
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo