Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3.94 pulg.
- Altura0.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.26 lb
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.62 pulg.
- Diámetro exterior0.62 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.26 lb
- Grosor de la pared0.85 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónResistente a la mayoría de los productos químicos e hidrocarburos.
- AplicacionesResistente a la mayoría de los productos químicos e hidrocarburos.
- Presión de estallido20000 psi
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH793
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Presión máxima5000 psi
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura máxima260 °F
- Presión máxima de trabajo5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión5000 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R2AT Tipo S|ISO 1436-1 Tipo 2SN|Aprobado por MSHA|DNV
- Material del tuboGoma sintética
- Presión de trabajo6500 psi
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera