Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5.12 pulg.
- Altura0.37 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.38 lb
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.78 pulg.
- Diámetro exterior0.78 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.38 lb
- Grosor de la pared0.37 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- AplicacionesSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- Presión de estallido16000 psi
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH793
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalCinta de transferencia
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Presión máxima4000 psi
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Temperatura máxima260 °F
- Presión máxima de trabajo4000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión4000 psi
- Estándares cumplidosISO 1436-1 Tipo 2SN|SAE 100R2AT Tipo S|Aprobado por MSHA|DNV
- Material del tuboNitrilo
- Presión de trabajo5800 psi
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera