Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- Material de la espaldaTPR
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cabra Piel granulada
- Material del forroCon forro
- MaterialPiel de cabra
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Características de la palmaPalma acolchada
- Material de la palmaPiel de cabra
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarPiedra clave