Motion
20-9-10699-XL

Bob Dale Gloves
20-9-10699-XL

Guantes para palma de piel - XL o talla 10, piel de cabra
Artículo MI #12906907
No. Fabricante 20-9-10699-XL
Precio103.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
20-9-10699-XL

Guantes para palma de piel - XL o talla 10, piel de cabra
Artículo MI #12906907
No. Fabricante 20-9-10699-XL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra Piel granulada
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma

Descripción general

Descripción del fabricante
20-9-10699-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo