Motion
NJ230EM
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 150 mm D.I., 270 mm D.E., 270 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12909463
No. Fabricante NJ230EM
Precio5,036.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 150 mm D.I., 270 mm D.E., 270 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12909463
No. Fabricante NJ230EM
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
Precio5,036.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    270 mm
  • Peso
    26.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    192661135303
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661135303

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ230EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"