Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud de carrera neta12 pulg.
- Altura del producto2.50 pulg.
- Longitud del producto17.69 pulg.
- Diámetro de la varilla0.625 pulg.
- Peso5.32 lb
- Ancho4.13 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio ligero
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínTapón 3
- Tipo de cojínExtremo de la tapa acolchado
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónViton-A
- Tipo de sello de pistónTipo de labio Viton
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Sello Ultra de uretano con rascador
- Material del selloUretano
- SerieSerie VP
Descripción general
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar