Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 pulg.
- Altura del producto12.62 pulg.
- Longitud del producto31.81 pulg.
- Diámetro de la varilla4.5 pulg.
- Peso273.00 lb
- Ancho19.00 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 3-Cap 3
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeCabezal rectangular
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónRadio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1PolyPak
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie VG
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Diseñado para un funcionamiento suave
- Fácil y asequible de reparar
- Ultrafuerte