Motion
SXC000EJ
Neumático de servicio ligero con tirante Serie VN Vickers
Artículo MI #12910212
No. Fabricante SXC000EJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neumático de servicio ligero con tirante Serie VN Vickers
Artículo MI #12910212
No. Fabricante SXC000EJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    16 pulg.
  • Altura del producto
    4.50 pulg.
  • Longitud del producto
    23.13 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Peso
    17.00 lb
  • Ancho
    6.50 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio ligero
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de montaje
    Muñón de cabeza
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Viton-A
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho intermedia
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Serie
    Serie VN

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE SXC000EJ VICKERS VN
  • Características de diseño avanzadas
  • Ligero pero resistente
  • Creado para durar

También puede gustarle