Motion
SXC000EL
Barra de acoplamiento NFPA grande de la serie VG de Vickers
Artículo MI #12910214
No. Fabricante SXC000EL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento NFPA grande de la serie VG de Vickers
Artículo MI #12910214
No. Fabricante SXC000EL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 pulg.
  • Altura del producto
    12.62 pulg.
  • Longitud del producto
    26.25 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    4.5 pulg.
  • Peso
    302.00 lb
  • Ancho
    12.62 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio pesado
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada de la tapa
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Radio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 2-Cap 2
  • Tipo de puerto
    Junta tórica SAE/UN
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN hembra corta
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    PolyPak
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie VG
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC000EL VICKERS VG SERIES TIE-ROD NFPA
  • Diseñado para un funcionamiento suave
  • Fácil y asequible de reparar
  • Ultrafuerte

También puede gustarle