Motion
SXC000H3
Sistema métrico ISO de barra de acoplamiento serie TV Vickers
Artículo MI #12910236
No. Fabricante SXC000H3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema métrico ISO de barra de acoplamiento serie TV Vickers
Artículo MI #12910236
No. Fabricante SXC000H3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.48 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    9.05511811023622 pulg.
  • Altura del producto
    3.54 pulg.
  • Longitud del producto
    16.93 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.1 pulg.
  • Peso
    17.40 lb
  • Ancho
    3.54 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    210 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    BSPP
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca métrica macho intermedia
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    PolyPak
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie de televisión
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC000H3 VICKERS SERIE TV TIE-ROD ISO M
  • Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
  • Hecho para durar
  • Funcionamiento fiable y seguro

También puede gustarle