Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.26 pulg.
- Longitud de carrera neta8.26771653543307 pulg.
- Altura del producto1.77 pulg.
- Longitud del producto14.06 pulg.
- Diámetro de la varilla0.55 pulg.
- Peso3.60 lb
- Ancho1.77 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 1-Cap 1
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro210 psi
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónViton-A
- Tipo de sello de pistónLimpiaparabrisas Viton de doble punta
- Ubicación del puertoCabezal 2-Cap 2
- Tipo de puertoBSPP
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho intermedia extendida
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio Viton
- Material del selloViton
- SerieSerie de televisión
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
- Hecho para durar
- Funcionamiento fiable y seguro