Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.97 pulg.
- Longitud de carrera neta1.25984251968504 pulg.
- Altura del producto2.95 pulg.
- Longitud del producto8.74 pulg.
- Diámetro de la varilla0.87 pulg.
- Peso12.10 lb
- Ancho2.95 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro210 psi
- Tipo de montajeCasquillo esférico
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 2-Cap 1
- Tipo de puertoBSPP
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1PolyPak
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie de televisión
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
- Hecho para durar
- Funcionamiento fiable y seguro