Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.15 pulg.
- Longitud de carrera neta27.56 pulg.
- Altura del producto4.53 pulg.
- Longitud del producto37.99 pulg.
- Diámetro de la varilla1.42 pulg.
- Peso62.73 lb
- Ancho4.53 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 2-Cap 2
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Tipo de sello de pistónRadio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
- Ubicación del puertoCabezal 2-Cap 2
- Tipo de puertoBSPP
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Material de la varillaCaja endurecida
- Sello de varilla tipo 1Sello Ultra de uretano
- Material del selloUretano
- SerieSerie IHM
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
- Hecho para durar
- Funcionamiento fiable y seguro