Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4 pulg.
- Longitud de carrera neta11.8125 pulg.
- Altura del producto4.50 pulg.
- Longitud del producto21.19 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Peso15.12 lb
- Ancho4.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio ligero
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 3
- Tipo de cojínExtremo de la cabeza acolchado
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de montajeAbrazadera desmontable
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado con rascador
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie VP
Descripción general
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar