Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.26 pulg.
- Longitud de carrera neta0.98 pulg.
- Altura del producto1.77 pulg.
- Longitud del producto7.01 pulg.
- Diámetro de la varilla0.55 pulg.
- Peso2.53 lb
- Ancho2.76 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 1-Cap 1
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- No rotativoNo
- Tipo de sello de pistónRadio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoBSPP
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Material de la varillaCaja endurecida
- Sello de varilla tipo 1Sello Ultra de uretano
- Material del selloUretano
- SerieSerie IHM
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
- Hecho para durar
- Funcionamiento fiable y seguro