Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.57 pulg.
- Longitud de carrera neta9.72 pulg.
- Altura del producto2.50 pulg.
- Longitud del producto17.25 pulg.
- Diámetro de la varilla1.1 pulg.
- Peso12.00 lb
- Ancho3.74 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeMuñón de cabeza
- No rotativoSí
- Tipo de sello de pistónRadio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Material de la varillaCaja endurecida
- SerieSerie IHM
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
- Hecho para durar
- Funcionamiento fiable y seguro