Motion
SXC001G6
Neumático de servicio ligero con barra de acoplamiento serie VP de Vickers
Artículo MI #12910451
No. Fabricante SXC001G6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neumático de servicio ligero con barra de acoplamiento serie VP de Vickers
Artículo MI #12910451
No. Fabricante SXC001G6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    36 pulg.
  • Altura del producto
    1.00 pulg.
  • Longitud del producto
    41.25 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.625 pulg.
  • Peso
    25.00 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio ligero
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Tapón 2
  • Tipo de cojín
    Extremo de la tapa acolchado
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de terminal de extremo
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Viton-A
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio Viton
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 4-Cap 4
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Sello Ultra de uretano con rascador
  • Material del sello
    Uretano
  • Serie
    Serie VP

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE SXC001G6 VICKERS VP
  • Características de diseño avanzadas
  • Ligero pero resistente
  • Creado para durar

You May Also Like