Motion
SXC001H7
Sistema métrico ISO de barra de acoplamiento Hydro-Line serie IHM
Artículo MI #12910457
No. Fabricante SXC001H7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema métrico ISO de barra de acoplamiento Hydro-Line serie IHM
Artículo MI #12910457
No. Fabricante SXC001H7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.48031496062992 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    1.96850393700787 pulg.
  • Altura del producto
    3.54 pulg.
  • Longitud del producto
    10.35 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.10236220472441 pulg.
  • Peso
    22.00 lb
  • Ancho
    5.71 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio pesado
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida rectangular de cabeza
  • No rotativo
  • Tipo de sello de pistón
    Radio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    Junta tórica SAE/UN
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Material de la varilla
    Caja endurecida
  • Sello de varilla tipo 1
    Sello Ultra de uretano
  • Material del sello
    Uretano
  • Serie
    Serie IHM
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE SXC001H7 HIDROLÍNEA IHM
  • Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
  • Hecho para durar
  • Funcionamiento fiable y seguro

También puede gustarle